Hajlított hatszögkulcs / rövid csavarhúzó, Szerszámok száma: 14

Cikkszám: 952896 14
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
38 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szerszámok száma Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • LD45 keményhab minőség, vastagság: 30
  • Fiók kitöltöttségi szintje G-ben: 8×10

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

LD45 keményhab minőség, vastagság 30 mm
Fiók kitöltöttségi szintje G-ben 8×10
Szélesség 200 mm
Mélység 250 mm
Szélesség G-ben 8
Mélység G-ben 10
Szerszámok száma 14
Kivitel csavarhúzóval
Súly 0,65 kg
Termék fajtája Keményhab betét

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 952896 14
EAN / GTIN 4062406156602
Gyártó száma 952896 14
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

A szokásos szerszámkészletek kétszínű PE keményhab betétben. A zártpórusú hab olajnak ellenáll és semmilyen folyadékot nem szív magába. Antracit fedőréteg, az alsó szürke kontrasztszín a hiányzó szerszámokat jelzi.

Tartalom:

Keményhab betét, üres 952001 sz. 952896 méret: 1 db
HOLEX hajlított hatszögkulcs készlet 627225 sz. 9 méret: 1 db
HOLEX marokcsavarhúzó Phillips-hez, 668471 sz. 1; 2 méret: 1–1 db
HOLEX rövid lapos csavarhúzó 664201 sz. 4; 5,5; 6,5 méret: 1–1 db

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek