Csavarhúzó Phillips-hez, rövid, Kereszthorony méret: 1

Cikkszám: 668471 1
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
563 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kereszthorony méret Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Kereszthorony méret 1
Csavar ⌀-höz 2,1 – 3 mm
Pengehossz 25 mm
Teljes hossz 82 mm
Profil Csavarhúzó Phillips-hez
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 668471 1
EAN / GTIN 4045197951663
Gyártó száma 668471 1
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Többkomponensű erős nyél. Króm-vanádium acél penge, krómozott felület. Chrom-Top hegyek az optimális korrózióvédelem érdekében.