Mérőszerszám készlet, Szerszámok száma: 8

Cikkszám: 952083 8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
34 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szerszámok száma Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • LD45 keményhab minőség, vastagság: 30
  • Fiók kitöltöttségi szintje G-ben: 8×24

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

LD45 keményhab minőség, vastagság 30 mm
Fiók kitöltöttségi szintje G-ben 8×24
Szélesség 200 mm
Mélység 600 mm
Szélesség G-ben 8
Mélység G-ben 24
Szerszámok száma 8
Kivitel mérőszerszámmal
Súly 1,368 kg
Termék fajtája Keményhab betét

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 952083 8
EAN / GTIN 2050002005105
Gyártó/felelős személy Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Leírás

Kivitel:

A szokásos szerszámkészletek kétszínű PE keményhab betétben. A zártpórusú hab olajnak ellenáll és semmilyen folyadékot nem szív magába. Antracit fedőréteg, az alsó szürke kontrasztszín a hiányzó szerszámokat jelzi.

Tartalom:

Keményhab betét, üres 952001 sz. 952083 méret: 1 db
HOLEX tolómérő nóniusz 410200 sz. 150 méret: 1 db
HOLEX talpas derékszög, 452600 sz. 150×100 méret: 1 db
HOLEX szögmérő 453000 sz. 120×150 méret: 1 db
HOLEX keményfém rajztű, 458800 sz. HM méret: 1 db
HOLEX acélvonalzó 461805 sz. 300 méret: 1 db
GARANT mérőszalag, 462201 sz. 2,5 méret: 1 db
WIHA műanyag colstok 466200 sz. 2 méret: 1 db
HOLEX vízmérték mágnessel 467436 sz. 400 méret: 1 db

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek