{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Anyagvastagság | 1,2 mm | |
| Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen) | 200 kg | |
| Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Szélesség | 703 mm | |
| Mélység | 575 mm | |
| Szélesség G-ben | 26 | |
| Mélység G-ben | 20 | |
| Előlapmagasság | 100 mm | |
| Felhasználási terület | Fiókos polc | |
| Polclap kivitele | fixen felszerelt polclap; egyenes polclap; hasított polclap | |
| Termék fajtája | Polclap |
| Cikkszám | 935111 100 | |
| EAN / GTIN | 4067263130000 | |
| Gyártó száma | 935111 100 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |