{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Cikkszám: 
                        EAN / GTIN: 
                        Gyártó száma: 
                        Kat. sz.: 
                    | Anyagvastagság | 1,5 mm | |
| Munkapad magassága | 850 mm | |
| Fiók / kihúzható polc teherbírása | 100 kg | |
| Munkapad / asztal teherbírás – felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fán) | 900 kg | |
| Lapvastagság | 40 mm | |
| Kihúzható fiókok (részben/teljesen) | 90 % | |
| Ajtónyitás szöge | 180 fok | |
| Magasságkiegyenlítés | 20 mm | |
| Hengerzár | Moduláris betét | |
| Szín kiválasztása | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 | |
| Magasság | 850 mm | |
| Munkalap hossza | 2 000 mm | |
| Munkalap mélysége | 700 mm | |
| Munkalap vastagsága | 40 mm | |
| Alapszekrény szélessége | 1 775 mm | |
| Alapszekrény mélysége | 630 mm | |
| Fiók hasznos szélessége | 490 mm | |
| Fiók hasznos mélysége | 520 mm | |
| Ajtó magassága (balra) | 540 mm | |
| Ajtó magassága (jobbra) | 360 mm | |
| Fiókok száma | 4 | |
| Munkalap anyaga | Bükk-multiplex | |
| Munkalap felülete | olajozott | |
| Munkapad központilag zárható | igen | |
| Sormunkapad | nem – túl nagy a lap túllógása | |
| Súly | 122 kg | |
| Termék fajtája | Munkapad | 
| Cikkszám | 929570 2000 | |
| EAN / GTIN | 4062406130060 | |
| Gyártó száma | 929570 2000 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |