Munkapad 4 fiókkal és 2 szárnyas ajtóval, Munkalap hossz: 2000mm

Cikkszám: 929570 2000
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
2000
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Munkalap hossz (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Munkapad magassága: 850
  • Fiók / kihúzható polc teherbírása: 100
  • Munkapad / asztal teherbírás – felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fán): 900
  • Lapvastagság: 40
  • Kihúzható fiókok (részben/teljesen): 90

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 1,5 mm
Munkapad magassága 850 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása 100 kg
Munkapad / asztal teherbírás – felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fán) 900 kg
Lapvastagság 40 mm
Kihúzható fiókok (részben/teljesen) 90 %
Ajtónyitás szöge 180 fok
Magasságkiegyenlítés 20 mm
Hengerzár Moduláris betét
Szín kiválasztása RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Magasság 850 mm
Munkalap hossza 2 000 mm
Munkalap mélysége 700 mm
Munkalap vastagsága 40 mm
Alapszekrény szélessége 1 775 mm
Alapszekrény mélysége 630 mm
Fiók hasznos szélessége 490 mm
Fiók hasznos mélysége 520 mm
Ajtó magassága (balra) 540 mm
Ajtó magassága (jobbra) 360 mm
Fiókok száma 4
Munkalap anyaga Bükk-multiplex
Munkalap felülete olajozott
Munkapad központilag zárható igen
Sormunkapad nem – túl nagy a lap túllógása
Súly 122 kg
Termék fajtája Munkapad

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 929570 2000
EAN / GTIN 4062406130060
Gyártó száma 929570 2000
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

  • 40 mm vastag munkalap, nem vetemedő bükk-multiplexből, színtelen UV lakkozással.
  • Váz - hegesztett acéllemez.
  • Acéllemez fiókok könnyen futó Delrin görgőkkel.
  • Acéllemez ajtók műanyag betétekkel, 180°-os nyitásszöggel és önbehúzó ajtózsanérokkal.
  • Központi hengerzár 2 kulccsal.

Elhelyezés:

Fiók előlap magassága (középen) mm: 180; 180; 180 méret
Fiók előlap magasság (jobbra) mm: 180
Ajtó magassága (balra) mm: 540
Ajtómagasság (jobbra) mm: 360

Opcionális tartozék:

A hozzávaló polclapokat lásd a 929581 cikkszámnál.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, előlapok RAL 7016 antracit porszórt bevonattal, horganyzott polclapok és tárolópolcok.

Figyelem:

További lehetséges előlapok: RAL 7035 világosszürke, RAL 5005 élénkkék. Egyedi színben nem szállítható.

Warning:

Rendeltetésszerű használat
  • A munkapadot csak műszakilag kifogástalan állapotban használja. A biztonságot befolyásoló üzemzavarokat haladéktalanul szüntesse meg.
  • Az alkotóelemeket csak az arra szolgáló furatokhoz rögzítse.
  • Csak a Hoffmann Group engedélyezett tartozékaival módosítsa vagy alakítsa át.
  • Beltéri ipari használathoz. Használat száraz és stabil alapon.
  • Csak száraz környezetben használja.

Rendeltetésellenes használat
  • Ne álljon vagy üljön a munkapadra. Ne szállítson személyeket.
  • Ne használja emelkedőn vagy lejtőn.
  • Ne használja robbanásveszélyes területeken.
  • Ne tegye ki víznek, csapadéknak és szennyeződésnek.
  • Ne használja laza vagy nem stabil alapon.
  • A munkapadot, a munkalapot, a fiókokat és a tárolópolcokat ne terhelje túl.
  • Ne végezzen önhatalmú átalakítást.