{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Hossz | 1 500 mm | |
| Mélység | 750 mm | |
| Vastagság | 50 mm | |
| Munkalap anyaga | ST fa mag Eluplan-műanyag bevonattal | |
| Munkalap burkolat | Eluplan (műanyag), (linóleum bevonat) | |
| Burkolat vastagsága | 2 mm | |
| Munkalap felülete | A bevonat antisztatikus, nagyon kopásálló, közepesen kemény, nem színtartó | |
| Munkalap felületének színe | sötétszürke | |
| ABS élfólia | 3 mm | |
| Súly | 28 kg | |
| Termék fajtája | Munkapad munkalap |
| Cikkszám | 926241 1500 | |
| EAN / GTIN | 4062406106522 | |
| Gyártó száma | 926241 1500 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |