Munkalap Sötétszürke műanyag bevonattal (Eluplan), Mélység 750 mm, Munkalap hossza: 2000mm

Cikkszám: 926241 2000
Ár / 1 Darab (299,39 € / 1 Square metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Munkalap hossza (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Hossz 2 000 mm
Mélység 750 mm
Vastagság 50 mm
Munkalap anyaga ST fa mag Eluplan-műanyag bevonattal
Munkalap burkolat Eluplan (műanyag), (linóleum bevonat)
Burkolat vastagsága 2 mm
Munkalap felülete A bevonat antisztatikus, nagyon kopásálló, közepesen kemény, nem színtartó
Munkalap felületének színe sötétszürke
ABS élfólia 3 mm
Súly 38 kg
Termék fajtája Munkapad munkalap

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 926241 2000
EAN / GTIN 4062406106539
Gyártó száma 926241 2000
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Munkalap mélysége 750 mm, vastagsága 50 mm: A munkalap alsó oldalán furatokkal fiókházak és lábrészek rögzítéséhez (Vario alkotóelemek).
Munkalapok szerelő, vizsgáló és labor munkaállomásokhoz. A felület állandóan antisztatikus, rendkívül kopásálló, közepesen kemény 2 mm vastag rétegből áll. Az ST fa mag középső réteg és az ellenoldal garantálja a vetemedésmentes munkalapot. A homlokoldal világosszürke, 3 mm vastag ABS élfóliával rendelkezik. Olajjal, zsírral, és enyhe savakkal és lúgokkal szemben nagy mértékben ellenálló. (Ezek azonban ártanak a felület megjelenésének.)

Figyelem:

Az Eluplan műanyag bevonat nem színtartó, a nap- ill. fénysugarak következtében előforduló színváltozások reklamációra nem jogosítanak fel.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek