Létratartó, Típus: 1

Cikkszám: 914945 1
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Magasság 140 mm
Szélesség 310 mm
Mélység 360 mm
Hasznos mélység 230 mm
Termék fajtája Létratartó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 914945 1
EAN / GTIN 4045197893925
Gyártó száma 914945 1
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Létratartó a GARANT műhelykocsik perforált falába vagy perforált lemez falba való beakasztáshoz.
Acéllemezből bordázott gumi betéttel.

Szabvány:

Teljesíti a REACH előírásokat.

Alkalmazható:

Perforált acéllemez falhoz □ 9×9 mm 37 mm-es osztásban. 914520, 914524, 914540, 914550 sz. műhelykocsikhoz, 914560, 914564, 914568 sz. gurítható munkapadhoz.

Szín:

Ezüst porszórt bevonattal.