Visszaütésmentes kalapács acélcső nyéllel, Kalapácsfej ⌀: 35mm

Cikkszám: 754900 35
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
725 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kalapácsfej ⌀ (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Kalapácsfej ⌀ 35 mm
Sorozat SUPERCRAFT
Fejhossz betétekkel 110 mm
Teljes hossz 295 mm
Súly 0,69 kg
Ház anyaga Acélcső
Betét anyaga Nylon, fehér, kemény
Nyél anyaga Acélcső
Felület Porlakk bevonat
Visszaütésmentes igen
Termék fajtája Kalapács

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 754900 35
EAN / GTIN 4030618301691
Gyártó száma 3377.035
Gyártó/felelős személy Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 ACHSTETTEN, Deutschland, www.halder.com

Leírás

Kivitel:

Erős acél középrész cserélhető betétekkel a legjobb minőségű kopásálló nylonból. Visszaütésmentes a kalapácstestben lévő acélgolyóknak köszönhetően.
Acélcső nyél olajnak ellenálló gumimarkolattal.

Felhasználás:

Munkadarabok beigazításához vagy gépasztalokra történő pontos felhelyezéséhez ill. szerelési munkáknál kíméletes ütésekhez.

Alkatrész:

Tartalék nylon betéteket lásd 754910 sz.