Van alternatíva erre a termékre

Visszaütésmentes kalapács üvegszálas nyéllel, Kalapácsfej ⌀: 40mm

Cikkszám: 755000 40
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kalapácsfej ⌀ (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Kalapácsfej ⌀ 40 mm
Sorozat SUPERCRAFT
Fejhossz betétekkel 115 mm
Teljes hossz 370 mm
Súly 0,79 kg
Betét anyaga Nylon, fehér, kemény
Nyél anyaga 3 komponenses nyél
Felület Porlakk bevonat
Visszaütésmentes igen
Termék fajtája Kalapács

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 755000 40
EAN / GTIN 4030618302995
Gyártó száma 3389.040
Gyártó/felelős személy Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 ACHSTETTEN, Deutschland, www.halder.com

Leírás

Kivitel:

Erős acél középrész cserélhető betétekkel a legjobb minőségű kopásálló nylonból. Visszaütésmentes a kalapácstestben lévő acélgolyóknak köszönhetően.
Törhetetlen „Ultratec“ üvegszálas nyél.

Felhasználás:

Munkadarabok beigazításához vagy gépasztalokra történő pontos felhelyezéséhez ill. szerelési munkáknál kíméletes ütésekhez.

Alkatrész:

Tartalék nylon betéteket lásd 754910 sz.