{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Gyártó jelölése | 100 | |
| Kalapácsfej ⌀ | 22 mm | |
| Sorozat | 100 | |
| Fejhossz betétekkel | 75 mm | |
| Nyélhossz | 250 mm | |
| Ház ⌀ | 22 mm | |
| Súly | 0,193 kg | |
| Betét anyaga | Cellidor, sárga, kemény | |
| Nyél anyaga | Kőris | |
| Visszaütésmentes | nem | |
| Kombinálható betétek | igen | |
| Termék fajtája | Kalapács |
| Cikkszám | 754500 22 | |
| EAN / GTIN | 4013288001139 | |
| Gyártó száma | 05000005001 | |
| Gyártó/felelős személy | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de |