• Utolsó esély! Csak néhány termék áll rendelkezésre, és hamarosan nem fog szerepelni a kínálatunkban.

Kőris kalapácsnyél ékkel, Kalapácsfej ⌀-höz: 22mm

Cikkszám: 754400 22
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kalapácsfej ⌀-höz (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Nyélhossz 250 mm
Fej ⌀-höz 22 mm
Termék fajtája Nyél

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 754400 22
EAN / GTIN 4013288102065
Gyártó száma 05258000001
Gyártó/felelős személy Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Leírás

Alkalmazható:

754200 és 754500 sz. műanyag kalapács.