Nylon lyukasztó és nylon ütőszerszám, visszaütésmentes., Fej ⌀: 10mm

Cikkszám: 745250 10
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
43 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Fej ⌀ (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat SUPERCRAFT
Fej ⌀ 10 mm
Teljes hossz 168 mm
Termék fajtája Lyukasztó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 745250 10
EAN / GTIN 4030618302056
Gyártó száma 3408.010
Gyártó/felelős személy Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 ACHSTETTEN, Deutschland, www.halder.com

Leírás

Kivitel:

Acél test cserélhető nylon betétekkel.

Figyelem:

Tartalék nylon betétek a 754910 sz. alatt kaphatóak.