Precíziós Seeger gyűrű fogó, Típus: J0

Cikkszám: 719770 J0
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
562 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Seeger gyűrű fogók használata: Belső gyűrű, egyenes

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Seeger gyűrű fogók használata Belső gyűrű, egyenes
Teljes hossz 140 mm
Belső Seeger gyűrű ⌀-höz 8 mm - 13 mm
Hegy ⌀ 0,9 mm
Szabvány DIN 5256 C
Alak C
Pofaalak egyenes
Nyél Műanyag bevonattal
Alapanyag Speciális acél
Hegy anyaga Speciális acél
Felület fekete
Illeszték beépített nyitórugóval igen
Markolat reteszelő eszközzel nem
Cserélhető hegy nem
Termék fajtája Seeger gyűrű fogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 719770 J0
EAN / GTIN 4045197503893
Gyártó száma 719770 J0
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Kovácsolt szorítófelület és illeszték. Hegyek speciális acélból, különösen precízen megmunkálva és a fogótestbe besajtolva.
Fekete fogó. Köszörült fej. Műanyaggal bevont markolat.
Beültetett precíziós hegyekkel.
Form C − egyenes pofák.

Előny:

A beültetett hegyek tartós használat mellett nagy terhelésnek tehetőek ki, akár 10-szer hosszabb élettartamúak a becsavart hegyekkel szemben.

Felhasználás:

Biztosítógyűrűk ki- és beszereléséhez.

Szabvány:

DIN 5256 C és D − belső-Seeger gyűrűkhöz.