{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Seeger gyűrű fogók használata | Belső gyűrű, hajlított | |
| Teljes hossz | 165 mm | |
| Belső Seeger gyűrű ⌀-höz | 19 mm - 60 mm | |
| Hegy ⌀ | 1,8 mm | |
| Szabvány | DIN 5256 D | |
| Alak | D | |
| Pofaalak | 90°-ban hajlított | |
| Nyél | Műanyag bevonattal | |
| Alapanyag | Speciális acél | |
| Hegy anyaga | Speciális acél | |
| Felület | fekete | |
| Illeszték beépített nyitórugóval | igen | |
| Markolat reteszelő eszközzel | nem | |
| Cserélhető hegy | nem | |
| Termék fajtája | Seeger gyűrű fogó |
| Cikkszám | 719770 J21 | |
| EAN / GTIN | 4045197504067 | |
| Gyártó száma | 719770 J21 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |