{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Pengeszélesség b | 9 mm | |
| Élvastagság a | 1,6 mm | |
| Pengehossz | 150 mm | |
| Teljes hossz | 262 mm | |
| Hatszög szár kulcsos rásegítéshez | 13 mm | |
| Profil | Lapos csavarhúzó | |
| Termék fajtája | Csavarhúzó |
| Cikkszám | 660100 9 | |
| EAN / GTIN | 4013288102157 | |
| Gyártó száma | 05002715002 | |
| Gyártó/felelős személy | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de |