Lapos csavarhúzó készlet Kraftform nyéllel, Csavarhúzók száma: 5

Cikkszám: 660110 5
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
90 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Csavarhúzók száma Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csavarhúzók száma 5
Profil Lapos csavarhúzó
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 660110 5
EAN / GTIN 4013288102256
Gyártó száma 05259254001
Gyártó/felelős személy Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Leírás

Kivitel:

Sokoldalú, robusztus csavarhúzó kúpos pengével (éllel) és 6-szögletű kulcsos rásegítéssel.
Kraftform nyél ütésálló műanyagból, integrált puha zónákkal, amelyek megkönnyítik a nyomaték átvitelét, ezáltal kímélik a kezet és a kart.
Penge nagy keménységű és különlegesen szívós speciális acélból; élek gyémántbevonattal. 6-szög profilú penge 5,5 mérettől 6-szög csatlakozással a kulcsos rásegítéshez, nikromatt krómozott felület.

Előny:

  • Maximális kopásállóság és csekély kivető erők a gyémántbevonatnak köszönhetően.
  • Gyors és ergonomikus munkavégzés a Kraftform nyélnek köszönhetően.
  • Nagy erőátvitel a beépített puha zónáknak köszönhetően.
  • Elgurulás elleni védelem.
  • Jelölés profil szimbólummal és mérettel a végén.

Felhasználás:

Javítási és szerelési munkálatokhoz, megszorult csavarok és anyák stb. meglazításához.

Tartalma:

1-1 db 660100 sz. csavarhúzó: 3,5; 4; 5,5; 7; 9 méret

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek