Nyomatékkulcs készlet Click-Torque C 3 Set 1, Maximális nyomaték: 200Nm

Cikkszám: 656300 200
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

érdeklődés szerint
Raktáron
36 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Maximális nyomaték (Nm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Csatlakozó négyszög: 1/2
  • Meghúzási irány: Jobbos meghúzás
  • Nyomaték mérési pontossága: ±3
  • Mérési jegyzőkönyv: Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
  • Szabvány: DIN EN ISO 6789

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése Click-Torque C 3 Set 1
Maximális nyomaték 200 cNm
Csatlakozó négyszög 1/2 coll
Meghúzási irány Jobbos meghúzás
Nyomaték mérési pontossága ±3 %
Mérési jegyzőkönyv Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Sorozat Click-Torque
Teljes hossz L 510 mm
Nyomatéktartomány 40 Nm - 200 Nm
Nyomatéktartomány 30 lbfft - 146 lbfft
Skálaosztás, 1 osztás = 1 Nm
Skálaosztás, 1 osztás = 100 cNm
Kijelzés analóg
Kioldás jelzése akusztikus; tapintásos
Kioldási elv mechanikus rövid utas kioldás
Csatlakozó forma Meghajtó négyszög (racsnis)
Méréstechnika mechanikus
Fixen beállított nyomaték nem
Jegyzőkönyvezhető adatok nem
A kioldási érték beállítása beállító skálával
Visszajelzés kioldó
Átkapcsolható leolvasás lbfft; lbfft
Mérési eljárás Forgatónyomaték
A kioldási értékállíthatósága állítható
Szabvány DIN EN ISO 6789
Profil 6-szög csavarhúzó; 6-szög dugókulcs; Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
6-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány 10-19 mm
6-szög csavarkulcs kulcsnyílás tartomány 6-10 mm
Termék fajtája Nyomaték csavarhúzó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 656300 200
EAN / GTIN 4013288204691
Gyártó száma 05075680001
Gyártó/felelős személy Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Leírás

Kivitel:

Nagyon robusztus, egykarú nyomatékkulcs (1/2 col meghajtó négyszög) ergonomikus 2 komponensű markolattal és 45 fogas irányváltós racsnival. Az alapértelmezett érték egyszerű beállítását és rögzítését a skálaérték elérésekor hallható és érezhető reteszelés, valamint a fő- és finomskála jó leolvashatósága biztosítja. Jól hallható és érezhető kioldó mechanika a beállított nyomatékérték elérésekor. Jobbos meghúzáshoz. Mértékegység: Nm, lbfft.

Pontosság:

DIN EN ISO 6789 szerint bevizsgált.

Alkalmazás:

Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:

L1 = kar hossza rátűző szerszám nélkül
l2 = beállított alapméret a nyomatékkulcsnál
L3 = kar hossza, a gyári kalibrálási alapmérettel
L4 = a rátűző szerszám alapmérete
L = a szerszám teljes hossza
T1 = beállítandó forgatónyomaték
T2 = előírt nyomaték

Tartalma:

Dugókulcs fejek, 6-szög: 1–1 db 10; 13; 17; 19 mm
6-szög rátűzőkulcsok: 1–1 db 6; 8; 10 mm
Rátűzőkulcsok Torx®-hoz: 1–1 db TX30; TX40; TX45; TX50
Hosszabbító: 1 db 125 mm
Click-Torque C 3 nyomatékkulcs: 1 db 40 – 200 Nm
Tárolás: Textil doboz

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "Click-Torque" Összes megtekintése