7762 Click-Torque hüvely M3, 55 x 70 x 21,5 mm, M3, 55 x 70 x 21,5 mm

Cikkszám: 05078709001
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 hét
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
Sorozat Click-Torque
Termék fajtája Nyomaték csavarhúzó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 05078709001
EAN / GTIN 4013288211767
Gyártó száma 05078709001
L-szám L60020 4169
Gyártó/felelős személy Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Leírás

Leírás:

  • A csomagtartó megakadályozza, hogy a Click-Torque nyomatékkulcs nyél hozzáérjen a felülethez.
  • Így a szerszám lefektetésekor munka közben elkerülhetők a szennyeződések és a sérülések.
  • Megakadályozza a szerszám elgurulását is.
  • A Click-Torque nyomatékkulcsot a tároló/szállító dobozban is tartja.
  • A gyűrű könnyen csatlakoztatható és eltávolítható a nyomatékkulcs csőhöz.

Előny:

  • Sérülés és szennyeződés elleni védelem
  • Elgurulás elleni védelem
  • Kényelmes szállítási/tárolási védelem
  • Egyszerű összeszerelés/szétszerelés
  • Click-Torque mandzsetta, mint tartozékok Click-Torque nyomatékkulcs B 1, B 2, C 1, C 2, C 3, C 4, X 2, X 3, X 4, X 5 ÉS XP 4

Tartalom:

  • 7762 Click-Torque mandzsetta M3, 55 x 21,5 mm

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "Click-Torque" Összes megtekintése