Rátűzőkulcs készlet Torx®-hoz, 1/2 col négyszög 10 darabos, Fejek száma: 10

Cikkszám: 639528 10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
791 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Fejek száma Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Csatlakozó négyszög: 1/2

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Tartalom (db) 10
Csatlakozó négyszög 1/2 coll
Hossz 257 mm
Szélesség 149 mm
Magasság 47 mm
Profil Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 639528 10
EAN / GTIN 4062406230876
Gyártó száma 639528 10
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Hajtó- és toldószárak DIN 3122 / 3123 szerint; dugókulcs fejek DIN 3124 szerint. Belső-/külső négyszögek DIN 3120 szerint.

Felhasználás:

Belső Torx® csavarokhoz M4 − M14 menettel.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Tartalom:

Rátűzőkulcsok
Torx®-hoz: 10 db 643620 sz.
TX20; TX25; TX27; TX30;
2×TX40; TX45; TX50; TX55; TX60 méret
Tárolás: ABS műanyag doboz

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek