• Utolsó esély! Hamarosan nem fog szerepelni a kínálatunkban.

Rátűzőkulcs Torx®-hoz,1/2 col, Torx® profil: TX20

Cikkszám: 643620 TX20
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
299 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Torx® profil Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Csatlakozó négyszög: 1/2

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Torx® profil TX20
Csatlakozó négyszög 1/2 coll
Profilméret A 3,8 mm
⌀ a meghajtott oldalon 22 mm
Hossz 55 mm
Profil Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 643620 TX20
EAN / GTIN 4045197562494
Gyártó száma 643620 TX20
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Két részből, gondos gyártással készült. Optimálisan edzett test a hajtási energia felvételére és továbbítására. Szoros illesztésű belső négyszög a biztos és stabil pozícionáláshoz a hajtószáron. Belső négyszög DIN 3120 szerint.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.