{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Kulcsnyílás 1 | 25 mm | |
| Kulcsnyílás 2 | 28 mm | |
| Kulcs hossza L | 346 mm | |
| Maximális gyűrű ⌀ D1 max | 36 mm | |
| Maximális gyűrű ⌀ D2 max | 40 mm | |
| Felület | foszfátozott | |
| Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
| Termék fajtája | Csavarkulcs |
| Cikkszám | 615900 25X28 | |
| EAN / GTIN | 4045197441690 | |
| Gyártó száma | 615900 25X28 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |