{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Kulcsnyílás 1 | 13 mm | |
| Kulcsnyílás 2 | 15 mm | |
| Kulcs hossza L | 239 mm | |
| Maximális gyűrű ⌀ D1 max | 22 mm | |
| Maximális gyűrű ⌀ D2 max | 23 mm | |
| Felület | foszfátozott | |
| Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
| Termék fajtája | Csavarkulcs |
| Cikkszám | 615900 13X15 | |
| EAN / GTIN | 4045197385413 | |
| Gyártó száma | 615900 13X15 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |