CBN kombinált csiszoló fazékkő Deckel S0 / S0E-hez D×T×H (mm), 75×26×20, Típus: B17

Cikkszám: 597121 B17
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Csiszolási eljárás: Szerszámköszörülés
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: CBN
  • Alak: 11A2

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csiszolási eljárás Szerszámköszörülés
Csiszolóanyag köbös bórnitrid
Csiszolóeszköz rövid jelölése CBN
Szemcsézet B17
Specifikáció B17C50B
Alak 11A2
Tárcsa ⌀ D 75 mm
Tárcsaszélesség T 26 mm
Furat ⌀ H 20 mm
Csiszolóbevonat szélessége W homlokoldalon 8 mm
Csiszolóbevonat magassága X 3 mm
Termék fajtája Fazék csiszolókorong

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 597121 B17
EAN / GTIN 9003171749311
Gyártó száma 174931
Gyártó/felelős személy Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Fazék- és tányér-köszörűkorongok CBN ill. gyémánt csiszolóbevonattal.
Nagy teljesítményű szerszámköszörű korongok szuperabrazív csiszolóanyag bevonattal (CBN ill. gyémánt) műgyanta kötéssel a maximális élettartam érdekében egyenletesen nagy leválasztási teljesítmény mellett. A alumínium-kompozit anyagokból készült szendvics tartótest rendszer jó rezgéscsillapítást és ezáltal nyugodt járást biztosít állandó köszörülési eredményekkel kiváló felületminőség mellett.

Felhasználás:

HSS és keményfém tűk gazdaságos elő- és készre csiszolásához a köszörűkorong cseréje nélkül Deckel S0 / S0E gépekhez. Felhasználás párban a 597111 / 597112 ill. 597121 / 597122 sz. fazékkővel.
CBN bevonat hosszú forgácsot adó, Fe tartalmú anyagok nagy teljesítményű köszörüléséhez, mint pl. edzett, erősen ötvözött krómacélok és HSS anyagok (beleértve a porkohászati minőségeket is) és nikkel alapú ötvözetek. Specifikáció: B17C50B, B64C50B HSS.