{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Csiszolási eljárás | Szerszámköszörülés | |
| Csiszolóanyag | köbös bórnitrid | |
| Csiszolóeszköz rövid jelölése | CBN | |
| Szemcsézet | B64 | |
| Specifikáció | B64C50B HSS | |
| Alak | 11A2 | |
| Tárcsa ⌀ D | 100 mm | |
| Tárcsaszélesség T | 30 mm | |
| Furat ⌀ H | 20 mm | |
| Csiszolóbevonat szélessége W homlokoldalon | 8 mm | |
| Csiszolóbevonat magassága X | 2 mm | |
| Termék fajtája | Fazék csiszolókorong |
| Cikkszám | 597122 B64 | |
| EAN / GTIN | 9003171749335 | |
| Gyártó száma | 174933 | |
| Gyártó/felelős személy | Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de |