Fémfűrész keret 317 bimetall fűrészlappal, 24 fog

Cikkszám: 580700
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
295 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Lap hossza: 300

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Fogak / coll 24
Lap hossza 300 mm
Termék fajtája Fémfűrész keret

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 580700
EAN / GTIN 7311518240936
Gyártó száma R810B
Gyártó/felelős személy SNA Europe (Deutschland) GmbH, Willettstraße 10, 40822 METTMANN, Deutschland, www.bahco.com

Leírás

Kivitel:

Stabil fémfűrész keret maximum 750 N (75 kp) fűrészlap feszítéssel és kényelmes kezelhetőséggel. Alternatív laprögzítés 90°-ban egysíkú vágásokhoz. Teljes hossz 425 mm.
A nagyméretű kengyeles fűrész az u alakú keret közé feszített fűrészlappal rendelkezik. Kézi keretes fűrészeknél a vágásmélységet a keretig terjedő távolság korlátozza. Az ilyen befogási forma következtében különösen vékony fűrészlapok használhatóak, melyek kétoldali, vagy nem húzó vágási mozdulatnál más alakú fűrészekben megtörnének. A vékony kézi fűrészlapoknak köszönhetően a forgácsolási munka a csekély forgácsolandó vágási szélesség miatt csökken. Ezáltal az ilyen típusú fűrész jelenti a klasszikus standardot a kézi fűrészeknél a fémmegmunkálás területén.

Tartalom:

582900 sz. SANDFLEX® bimetall kézi fűrészlap.