Kézi fűrészlap, egyoldalú SANDFLEX®, bimetall

Cikkszám: 582900
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
4 040 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Lap hossza: 300

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Fogak / coll 24
Lap hossza 300 mm
Termék fajtája Fűrészlap

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 582900
EAN / GTIN 7311518233587
Gyártó száma 3906-300-24-100
Gyártó/felelős személy SNA Europe (Deutschland) GmbH, Willettstraße 10, 40822 METTMANN, Deutschland, www.bahco.com

Leírás

Kivitel:

Nagy teljesítményű fűrészlap maximális vágási teljesítménnyel és hosszú élettartammal. Bimetallból = Edzett HSS fogak, gerinc nagyon rugalmas rugóacélból. Törhetetlen − biztonságos munkavégzés!

Felhasználás:

Minden anyaghoz, nagyszilárdságú és VA acélhoz is.

Figyelem:

Gépi fűrészlapokat a 171100 / 171250 sz. alatt talál.