{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Bevonat anyaga | Acélhuzal | |
| Kefe ⌀ D1 | 90 mm | |
| Menet M | M14 | |
| Sörte vastagsága | 0,5 mm | |
| Keferész hossza H1 | 22 mm | |
| Biztonsági kitámasztó gyűrű | nem | |
| Maximális fordulatszám | 11 500 min-1 | |
| Termék fajtája | Fazékkefe |
| Cikkszám | 572100 90XM14 | |
| EAN / GTIN | 4017359109236 | |
| Gyártó száma | 485237 | |
| Gyártó/felelős személy | LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com |