Fazékkefe Acélhuzal 0,50 mm, Kefe ⌀ D1×menet M: 65XM14mm

Cikkszám: 572100 65XM14
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
514 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kefe ⌀ D1×menet M (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Bevonat anyaga Acélhuzal
Kefe ⌀ D1 65 mm
Menet M M14
Sörte vastagsága 0,5 mm
Keferész hossza H1 20 mm
Biztonsági kitámasztó gyűrű nem
Maximális fordulatszám 12 500 min-1
Termék fajtája Fazékkefe

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 572100 65XM14
EAN / GTIN 4017359006573
Gyártó száma 482217
Gyártó/felelős személy LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com

Leírás

Kivitel:

Sima huzal, sodrott és fixen az acél testbe sajtolt. Nagyon agresszív kefehatás nagy kopásállósággal.

Felhasználás:

Kifejezetten sarokcsiszolókon való felhasználáshoz.
M14 belső menettel.