Kompakt sorjázó korong (SiC), Tárcsa ⌀×szélesség×Furat ⌀: 152X25X25mm

Cikkszám: 568733 152X25X25
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
84 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Tárcsa ⌀×szélesség×Furat ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: SiC
  • Furat ⌀: 25

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csiszolóanyag Szilíciumkarbid (SiC)
Csiszolóeszköz rövid jelölése SiC
Finomsági fokozat finom
Keménységi fok extra kemény
Tárcsa ⌀ 152 mm
Szélesség 25 mm
Furat ⌀ 25 mm
Kivitel 9S fine
Termék fajtája Kompakt tárcsa

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 568733 152X25X25
EAN / GTIN 4062406288617
Gyártó száma 568733 152X25X25
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Műanyag, GFK
 
Fa
 
Lakk
 
Uni
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

A kompakt vlies tárcsák ismételhető finist eredményeznek, mivel mindig új csiszolószemcse kerül a szerszámfelületre. Nem változtat a munkadarab-geometrián, nem képződik csiszolási barázda, hosszú élettartamú.

Felhasználás:

Köszörűgépeken vagy kézi csiszológépeken az 556380 sz. 1−2 méretű felfogó tüskével és az 568782 sz. szűkítő karimával. Hozzávaló köszörűkorong-lehúzó 568785 sz.
Tekercselt rostvlies sorjázó tárcsa, nagyobb sorják eltávolításához sajtolt elemeken, munkadarabok hajlatainak és peremeinek lekerekítéséhez szekunder sorja képződése nélkül.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek