Felfogó tüske, Befogható tárcsák száma: 1

Cikkszám: 556380 1
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
75 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Befogható tárcsák száma Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szár ⌀ 6 mm
Befogási tartomány 0 mm - 19 mm
Befogható tárcsák száma 1
Termék fajtája Felfogó tüske

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 556380 1
EAN / GTIN 8711428101676
Gyártó száma 7000038377
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Kivitel:

Felfogó tüske (rozsdamentes).

Alkalmazható:

Az 555930555946 sz. durva tisztítótárcsához,
az 573555 / 573565 sz. csiszolókefékhez 13 mm furat ⌀-vel.