{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Csiszolóanyag | Szilíciumkarbid (SiC) | |
| Csiszolóeszköz rövid jelölése | SiC | |
| Keménységi fok | nagyon kemény | |
| Finomsági fokozat | extra durva | |
| Vas-, kén- és klórtartalom | < 0,1 % | |
| Tárcsa ⌀ | 75 mm | |
| Vastagság | 15 mm | |
| Tárcsaszélesség | 15 mm | |
| Szár ⌀ | 6 mm | |
| Ajánlott fordulatszám | 8 000 min-1 | |
| Termék fajtája | Durva tisztító vlies |
| Cikkszám | 555930 75 | |
| EAN / GTIN | 4054596605817 | |
| Gyártó száma | 7100192707 | |
| Gyártó/felelős személy | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de |