MT LNHU 4006 I6.00ISO IC908 Menetmaró lapkák

Cikkszám: 5669497
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 2 Darab
  • Rendelési lépések: 2 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Sorozat MILLTHREAD
Termék fajtája Forgácsoló betét maráshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 5669497
EAN / GTIN 7291075376203
Gyártó száma 5669497
L-szám L24290 160

Leírás

Leírás:

WSP menetmarás, vágóbetét hossza (INSL) 40 mm, vágóbetét vastagsága (S1) 6,4 mm, vágóbetét szélessége (W1) 20,8 mm, menetemelkedés (TP) 6 mm

Jellemző:

  • Vágóbetét hossza (INSL) 40 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S1) 6,4 mm
  • Vágóbetét szélessége (W1) 20,8 mm
  • Menetforma típusa (THFT) M60
  • Menetemelkedés (TP) 6 mm
  • MENETTÍPUS (TTP_DF2) INT

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "MILLTHREAD" Összes megtekintése