MTE D15.8-1-MMT08-14 Váltólapkás menetmarók

Cikkszám: 3313454
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Sorozat MILLTHREAD
Termék fajtája Menetmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3313454
EAN / GTIN 7291075374827
Gyártó száma 3313454
L-szám L24090 57

Leírás

Leírás:

Držák nástroje závit frézování, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 11,7 mm, vlastnost chladicí kapaliny (CSP) Coolant Thru, průměr řezné hrany (DC) 15,8 mm, celková délka (OAL) 24,5 mm

Jellemző:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 11,7 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 15,8 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 14 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 1
  • Teljes hossz (OAL) 24,5 mm
  • MENETTÍPUS (TTP_DF2) INT

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "MILLTHREAD" Összes megtekintése