MT LNHT 1202 19W IC908 Menetmaró lapkák

Cikkszám: 5669451
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 2 Darab
  • Rendelési lépések: 2 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Sorozat MILLTHREAD
Termék fajtája Forgácsoló betét maráshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 5669451
EAN / GTIN 7291075376449
Gyártó száma 5669451
L-szám L24290 83

Leírás

Leírás:

WSP menetmarás, lapkahossz (INSL) 12 mm, lapkavastagság (S1) 2,9 mm, lapkaszélesség (W1) 6,5 mm, menetemelkedés (TP) 1 337 mm, menetek per inch (TPI) 19 menetek/″

Jellemző:

  • Vágóbetét hossza (INSL) 12 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S1) 2,9 mm
  • Vágóbetét szélessége (W1) 6,5 mm
  • Menetforma típusa (THFT) BSP(G)
  • Menetemelkedés (TP) 1 337 mm
  • MENET TÍPUSA (TTP_DF2) EXT
  • col (TPI) 19 szál / ″

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "MILLTHREAD" Összes megtekintése