FFQ4 SOMT 120516T IC808 Maró váltólapkák

Cikkszám: 5668936
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Sorozat MILL4FEED
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 5668936
EAN / GTIN 7291075364262
Gyártó száma 5668936
L-szám L23970 67

Leírás

Leírás:

WSP maráshoz, vágási hossz max. (APMX) 1,5 mm, vágóbetét hossza (INSL) 12,7 mm, vágóbetét vastagsága (S) 5,2 mm

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 1,6 mm
  • Irány (KÉZ) üres
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 1,5 mm
  • Zárt szögű vágóbetét (EPSR) 90 fokos
  • Vágóbetét hossza (INSL) 12,7 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 5,2 mm
  • Maximális előtolás fz max. 2 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,4 mm/fog
  • Vágóélek száma 4

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "MILL4FEED" Összes megtekintése