FFQ4 D40-05-16-09 Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3323458
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Sorozat MILL4FEED
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3323458
EAN / GTIN 7291075386554
Gyártó száma 3323458
L-szám L23980 1316

Leírás

Leírás:

Homlokmaró WSP-vel, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm, átmérő (DC/DCX) 40 mm, vágótestek száma (CICT) 5, tengelyátmérő (DHUB) 38 mm, teljes hossz (OAL) 35 mm

Jellemző:

  • Arbor stílus A..
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 25,7 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 40 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 40 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 5
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 1,2 mm
  • Kerékagy átmérője (DHUB) 38 mm
  • A vágólap (MIID) megnevezése FFQ4 SOMT 090412T.
  • Teljes hossz (OAL) 35 mm
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 12 fok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "MILL4FEED" Összes megtekintése