MTECS0606C24 1.25ISO-L IC908 Tömör keményfém menetmarók

Cikkszám: 5668460
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Menetprofil: Részprofil
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
Menetprofil Részprofil
Sorozat SOLIDTHREAD
Termék fajtája Menetmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 5668460
EAN / GTIN 7291075145960
Gyártó száma 5668460
L-szám L24210 2

Leírás

Leírás:

Menetmaró - tömör, szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 6 mm, vágási átmérő (DC) 6 mm, teljes hossz (OAL) 100 mm, menetemelkedés (TP) 1,25 mm, menetátmérő M8 mm, menetátmérő M8 mm, menetméret M8, menetméret M8

Jellemző:

  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 6 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 6 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 3
  • Teljes hossz (OAL) 100 mm
  • Hüvely tengelye, kerek
  • Menetforma típusa (THFT) M60
  • Menetemelkedés (TP) 1,25 mm
  • Menet névleges átmérője M8 mm
  • Tényleges hossz (LU) 24,6 mm

Ugyanabból a sorozatból "SOLIDTHREAD" Összes megtekintése