MTECS 08078C23 1.5ISO IC908 Tömör keményfém menetmarók

Cikkszám: 5605761
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Menetprofil: Részprofil
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
Menetprofil Részprofil
Sorozat SOLIDTHREAD
Termék fajtája Menetmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 5605761
EAN / GTIN 7291075145731
Gyártó száma 5605761
L-szám L24210 109

Leírás

Leírás:

Závitová fréza - plná, průměr uchycení, strana stroje (DCONMS) 8 mm, průměr řezu (DC) 7,8 mm, celková délka (OAL) 64 mm, stoupání závitu (TP) 1,5 mm, jmenovitý průměr závitu M10, jmenovitý průměr závitu M10, velikost závitu M10, velikost závitu M10.

Jellemző:

  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 8 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 7,8 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 3
  • Teljes hossz (OAL) 64 mm
  • Hüvely tengelye, kerek
  • Menetforma típusa (THFT) M60
  • Menetemelkedés (TP) 1,5 mm
  • Menet névleges átmérője M10 mm
  • Tényleges hossz (LU) 23 mm

Ugyanabból a sorozatból "SOLIDTHREAD" Összes megtekintése