MTECD 0806D17 18UN IC908 Tömör keményfém menetmarók

Cikkszám: 5667207
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Sorozat SOLIDTHREAD
Termék fajtája Menetmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 5667207
EAN / GTIN 7291075450507
Gyártó száma 5667207
L-szám L24210 32

Leírás

Leírás:

Menetmaró - tömör, szerelési átmérő, gépi oldal (DCONMS) 8 mm, vágási átmérő (DC) 6 mm, teljes hossz (OAL) 64 mm, menetátmérő 5/16-7/16, menetátmérő 16/5-7/5, menetméret 16/16-7/16, menetméret 5/16-7/16, Menet per hüvelyk (TPI) 18 szál / ″

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 8 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Sarokletörés szélessége (CHW) 0,5 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 6 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 4
  • Teljes hossz (OAL) 64 mm
  • Hüvely tengelye, kerek
  • Menetforma típusa (THFT) UN60
  • Menet névleges átmérője 5/16-7/16
  • col (TPI) 18 szál / ″
  • Tényleges hossz (LU) 17 mm

Ugyanabból a sorozatból "SOLIDTHREAD" Összes megtekintése