EB-A2 08-16W08E63 IC900 Gömbvégű maró

Cikkszám: 5651058
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Sorozat SOLIDMILL Tec Line
Termék fajtája Teljes rádiusz- és gömbvégű maró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 5651058
EAN / GTIN 7291075013504
Gyártó száma 5651058
L-szám L24180 2476

Leírás

Leírás:

Keményfém golyós marók, szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 8 mm, vágási átmérő (DC) 8 mm, vágási hossz max (APMX) 16 mm, vágóélek száma (N) 2, teljes hossz (OAL) 63 mm

Jellemző:

  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) Weldon
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 8 mm
  • Sarok sugara (RE) 4 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 8 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 16 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 2
  • Örvényszög (FHA) 30 fok
  • Teljes hossz (OAL) 63 mm
  • Weldon tengely

Ugyanabból a sorozatból "SOLIDMILL Tec Line" Összes megtekintése