EC-A4 06-50C06E150 IC900 Újjmarók

Cikkszám: 5651181
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Sorozat SOLIDMILL Tec Line
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 5651181
EAN / GTIN 7291075011814
Gyártó száma 5651181
L-szám L24180 268

Leírás

Leírás:

Tömör keményfém sarokmaró, szerszámátmérő, gépi oldal (DCONMS) 6 mm, vágóél átmérő (DC) 6 mm, max. vágóélhossz (APMX) 50 mm, vágóélek száma (NOF) 4, teljes hossz (OAL) 150 mm, kerek szár, kerek nyél

Jellemző:

  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 6 mm
  • Sarok sugara (RE) 0 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 6 mm
  • Vágási átmérő tűrés h10
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 50 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 4
  • Örvényszög (FHA) 30 fok
  • Maximális előtolás fz max. 0,07 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,03 mm/fog
  • Teljes hossz (OAL) 150 mm
  • Meredekségi szög max (RMPX) 5 fok
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
  • Hüvely tengelye, kerek

Ugyanabból a sorozatból "SOLIDMILL Tec Line" Összes megtekintése