EBT-T4 015-08/0.5C4M45 IC903 Kúpos maró

Cikkszám: 5650416
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Sorozat SOLIDMILL Premium Line
Termék fajtája Teljes rádiusz- és gömbvégű maró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 5650416
EAN / GTIN 7291075190038
Gyártó száma 5650416
L-szám L24180 2373

Leírás

Leírás:

Kúpos marószerszámok, féltest-kúpos szög (BHTA) 0,5 fok, szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 4 mm, vágási átmérő (DC) 1,5 mm, vágási hossz max (APMX) 8 mm, vágóélek száma (N) 4, teljes hossz (OAL) 45 mm

Jellemző:

  • Féltest kúpos szöge (BHTA) 0,5 fok
  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 4 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 1,5 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 8 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 4
  • Örvényszög (FHA) 25 fok
  • Teljes hossz (OAL) 45 mm
  • Hüvely tengelye, kerek

Ugyanabból a sorozatból "SOLIDMILL Premium Line" Összes megtekintése