ECC050A14-4C05 IC900 Újjmarók

Cikkszám: 5620314
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Sorozat SOLIDMILL Premium Line
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 5620314
EAN / GTIN 7291075001990
Gyártó száma 5620314
L-szám L24180 881

Leírás

Leírás:

Tömör keményfém sarokmaró, szerszámátmérő, gépi oldal (DCONMS) 5 mm, vágóél átmérő (DC) 5 mm, max. vágóélhossz (APMX) 14 mm, vágóélek száma (NOF) 4, teljes hossz (OAL) 50 mm, kerek szár, kerek szár

Jellemző:

  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 5 mm
  • Sarokletörés szélessége (CHW) 0,15 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 5 mm
  • Vágási átmérő tűrés E8
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 14 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 4
  • Örvényszög (FHA) 30 fok
  • Maximális előtolás fz max. 0,06 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,02 mm/fog
  • Teljes hossz (OAL) 50 mm
  • Meredekségi szög max (RMPX) 5 fok
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
  • Hüvely tengelye, kerek

Ugyanabból a sorozatból "SOLIDMILL Premium Line" Összes megtekintése