MTECZ 12109D28 11W IC908 Tömör keményfém menetmarók

Cikkszám: 5607294
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Menetprofil: Részprofil
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
Menetprofil Részprofil
Sorozat SOLIDTHREAD
Termék fajtája Menetmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 5607294
EAN / GTIN 7291075303322
Gyártó száma 5607294
L-szám L24210 488

Leírás

Leírás:

Menetmaró - tömör, szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 12 mm, vágási átmérő (DC) 10,9 mm, teljes hossz (OAL) 84 mm, menet per hüvelyk (TPI) 11 menet/ ″

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 12 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 10,9 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 28,9 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 4
  • Teljes hossz (OAL) 84 mm
  • Hüvely tengelye, kerek
  • Menetforma típusa (THFT) WH55
  • col (TPI) 11 szál / ″

Ugyanabból a sorozatból "SOLIDTHREAD" Összes megtekintése