MTH 23 I 1.0 ISO IC908 Menetmaró lapkák

Cikkszám: 5607147
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 2 Darab
  • Rendelési lépések: 2 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Serija MILLTHREAD
Vrsta izdelka Rezalni vložki za rezkanje

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 5607147
EAN / GTIN 7291075369366
Gyártó száma 5607147
L-szám L24290 177

Leírás

Opis:

WSP rezkanje navojev, dolžina rezalne ploščice (INSL) 27 mm, debelina rezalne ploščice (S1) 3,5 mm, širina rezalne ploščice (W1) 8 mm, korak navoja (TP) 1 mm

Lastnosti:

  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 27 mm
  • Debelina rezalnega vložka (S1) 3,5 mm
  • Širina rezalnega vložka (W1) 8 mm
  • Vrsta oblike navoja (THFT) M60
  • Navojni razmik (TP) 1 mm
  • VRSTA NAVOJA (TTP_DF2) INT

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "MILLTHREAD" Összes megtekintése