MTECSH 12114C34 11UN IC903 Tömör keményfém menetmarók

Cikkszám: 5606881
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Sorozat SOLIDTHREAD
Termék fajtája Menetmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 5606881
EAN / GTIN 7291075221664
Gyártó száma 5606881
L-szám L24210 69

Leírás

Leírás:

Menetmaró - tömör, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 12 mm, vágási átmérő (DC) 11,4 mm, teljes hossz (OAL) 84 mm, menetemelkedés (TP) 2,309 mm, menet névleges átmérője 5/8, menet névleges átmérője 5/8, menetméret 5/8, menetméret 5/8, menet per inch (TPI) 11 menet/″.

Jellemző:

  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 12 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 11,4 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 3
  • Teljes hossz (OAL) 84 mm
  • Hüvely tengelye, kerek
  • Menetforma típusa (THFT) UN60
  • Menetemelkedés (TP) 2 309 mm
  • Menet névleges átmérője 5/8 mm
  • col (TPI) 11 szál / ″
  • Tényleges hossz (LU) 34,5 mm

Ugyanabból a sorozatból "SOLIDTHREAD" Összes megtekintése