MTECSH 03012C5 0.35ISO IC903 Tömör keményfém menetmarók

Cikkszám: 5606876
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Menetprofil: Részprofil
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
Menetprofil Részprofil
Sorozat SOLIDTHREAD
Termék fajtája Menetmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 5606876
EAN / GTIN 7291075221381
Gyártó száma 5606876
L-szám L24210 66

Leírás

Leírás:

Závitová fréza - plná, upínací průměr, strana stroje (DCONMS) 3 mm, řezný průměr (DC) 1,2 mm, celková délka (OAL) 39 mm, stoupání závitu (TP) 0,35 mm, jmenovitý průměr závitu M1,6, M1,8, jmenovitý průměr závitu M1,6, M1,8, velikost závitu M1,6, M1,8, velikost závitu M1,6, M1,8, velikost závitu M1,6, M1,8.

Jellemző:

  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 3 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 1,2 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 3
  • Teljes hossz (OAL) 39 mm
  • Hüvely tengelye, kerek
  • Menetforma típusa (THFT) M60
  • Menetemelkedés (TP) 0,35 mm
  • Menet névleges átmérője M1,6, M1,8
  • Tényleges hossz (LU) 4,8 mm

Ugyanabból a sorozatból "SOLIDTHREAD" Összes megtekintése