MTECS 0250C40 32UN IC908 Tömör keményfém menetmarók

Cikkszám: 5606872
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Sorozat SOLIDTHREAD
Termék fajtája Menetfúró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 5606872
EAN / GTIN 7291075196337
Gyártó száma 5606872
L-szám L24210 115

Leírás

Leírás:

Tömör menetvágó malmok, csatlakozó átmérő gépoldal (DCONMS) 1/4 ″, vágási átmérő (DC) 0,1 ″, teljes hossz (OAL) 2-1/2 ″, menetméret 6, menetméret 6, menetméret 6, menetméret 6, szálak per hüvelyk (TPI) 32 szál / ″

Jellemző:

  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Hengeres
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1/4”
  • Vágási átmérő (DC): 0,1”
  • Fuvola száma (NOF): 3
  • Teljes hossz (OAL): 2-1/2″
  • Szár típusa: Kerek
  • Menetforma típusa (THFT): UN60
  • Menet mérete: 6
  • Szálak per hüvelyk (TPI): 32 szál/”
  • Használható hossz (LU): 0,41”

Ugyanabból a sorozatból "SOLIDTHREAD" Összes megtekintése